WIZ'A
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
178
178
【頭】227
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263539
品番
GTHS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ホビー・工芸の細かな釘打ちや、狭い場所での作業に
材質
頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム
寸法(mm)
236×75.5×22
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
178
頭の全長(mm)
75.5