曜日別特売
TC310 ツールカート BIG RED 82384307

TC310 ツールカート BIG RED 82384307
TC310 ツールカート BIG RED 82384307
TC310 ツールカート BIG RED 82384307
TC310 ツールカート BIG RED 82384307

ツールカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82384307
品番
TC310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

使いやすさのヒミツ
1.ボールベアリング仕様
引き出しは動きがスムーズ
2.耐久性に優れています
スチール製ボディ構造
3.キャスター付で移動らくらく。
固定×2、自在ロック付×2
4.滑り止めマット付属
作業台としても使えます。
【組立式】

質量(kg)
28.5
耐荷重(kg)
合計:100(各引き出し:8、上部スライドトレイ:40、下部トレイ:40)
キャスター
自在キャスター(ストッパー付き)×2、固定キャスター×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×370×830(キャスター含む)
取扱説明書:(0.49MB)
注意
上部スライドトレーが閉じた状態で引き出しはロックします。引き出しを開ける際はスライドトレーを開けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする