ダンプグリップ 1セット2個入
一輪台車使用時の荷降ろしによる腰・手首の負担を軽減します。持ち方を変えずに荷降ろしが可能です。手締めによる簡単に取り付け。取り外す際も工具不要です。サビに強く長持ちするステンレス製です。
- 用途
- 一輪台車使用時の荷降ろしによる腰・手首の負担の軽減に。
- 質量(kg)
- 1
- 対応径(Φmm)
- 29~32
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※対応径は29Φー32Φです。対応規格以外の一輪台車は充分に緊結できない可能性があるため使用しないでください。コンクリートの付着が想定される場合、ボルト部分はテープで養生してください。定期的に取り付け位置がズレていないか、ネジが緩んでいないか等、異常がないか確認をしてください。運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ