DUOはGENEVAが新たにデザインしたステレオHi-Fiワイヤレススピーカーです。2台のスピーカーが、スマートフォンやテレビの音楽・映画を部屋中に立体的でクリアなサウンドで届けます。内蔵バッテリーにより、ベッドサイドや本棚、テーブルなどお好きな場所に自由に設置可能。さらに充電ペースでは、スピーカー本体、スマートフォンや他のデバイスも充電できます。操作はボタン1つで簡単、アプリ不要。GREENは日本限定色。高品質なフルレンジドライバーとデュアルパッシブラジエーターにより、80Hz-20kHzの帯域でバランスの取れた音を再現。イタリア製本革仕上げの筐体は洗練されたデザインで、どんなインテリアにも自然に馴染みます。