レグザサウンドシステム

レグザサウンドシステム - REGZA
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806435TS216G3.6AC 100 50/60Hz共用30 スタンバイ時 0.5960×68×105(突起部除く)2.1ch (ウーファー内蔵)/スピーカーユニット:6個
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
79806539TS3100Q【サウンドシステム(バー)】1.6 、【サウンドシステム(サブウーファー)】3.6【サウンドシステム(バー)】AC 100 50/60Hz共用、【サウンドシステム(サブウーファー)】AC 100 50/60Hz共用【サウンドシステム(バー)】50 スタンバイ時 0.5、【サウンドシステム(サブウーファー)】50 スタンバイ時 0.5【サウンドシステム(バー)】902 × 62.3 × 91 、【サウンドシステム(サブウーファー)】161 × 306 × 300【サウンドシステム(バー)】3ch/スピーカーユニット:5個、【サウンドシステム(サブウーファー)】1ch/スピーカーユニット:1個
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
79806679RA-B1003AC 100 50/60Hz共用25600×63×123(突起部除く)2.0ch、4個
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
79806715RA-B5004.5AC 100 50/60Hz共用651180×66×123(突起部除く)3.1.2ch、9個
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする