曜日別特売

Soundcore Select 4 Go

Soundcore Select 4 Go - SoundcoreSoundcore Select 4 Go - SoundcoreSoundcore Select 4 Go - SoundcoreSoundcore Select 4 Go - SoundcoreSoundcore Select 4 Go - SoundcoreSoundcore Select 4 Go - Soundcore

音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。
パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。
アウトドアでも安心IP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。
豊富なカラーバリエーション:お好みやライフスタイルに合わせて選べる全6色の豊富なカラーバリエーション

寸法(mm)
121×83×49
色
アイスブルー・ブルー
質量(g)
265
充電時間
4時間
防塵防水性能
IP67
連続再生時間
最大20時間(※再生時間は音量や音源によって異なります)
通信規格
Bluetooth 5.4
オーディオ出力
5W
充電端子
USB-C
対応コーデック
SBC / AAC
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840087A31X1031
オープン
¥3,627
¥3,990(税込)
当日出荷
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする