曜日別特売
OB555040R1 キッチン手元灯 ODELIC(オーデリック) 82304866

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キッチン手元灯OB555040R1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82304866
品番
OB555040R1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
対面キッチン対応型
材質
樹脂(オフホワイト色)/ 樹脂(乳白)
長さ(mm)
896
幅(mm)
100
質量(kg)
1.2
取付
棚下面取付専用
高さ(mm)
59
タイプ
高演色LED / 人感センサー付 / FL20W相当 / 非調光 / R15クラス2
電源
8VA(100V)
定格消費電力(W)
7.2
光源
直管形LED 7.2W(G13)No.420RB
ランプ
別梱包
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.6
点灯保持時間
2分
光色
昼白色
定格光束(lm)
840
調光の可否
不可
LED交換
可能
人感センサー
ON-OFF型
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする