アウトドアライト/ソーラーポール
- 仕様
- LED交換不可 / 器具色:ダークグレー / 防雨形 / 太陽電池パネル:40W×1枚 / バッテリー:12Ah×3台(鉛蓄電池) / 本体:アルミダイカスト / カバー:アクリル / ポール:鋼管錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装 / 光源寿命:60000時間 / ※設置地域により点灯可能時間は異なります。
- 寸法(mm)
- 幅534長675高3000埋込深1000
- 質量(kg)
- 70
- タイプ
- 受注生産品
- 消費電力(W)
- 7.5
- ランプ
- 内蔵
- 色温度(K)
- 5000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 153.3
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格光束(lm)
- 1150
- 調光の可否
- 非調光
- 演色性(Ra)
- 72
- 内容量
- 1台
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ
















