曜日別特売

【sumuu真空】ダブルステンレススリムボトル ミーボ

【sumuu真空】ダブルステンレススリムボトル ミーボ - macros(マクロス)【sumuu真空】ダブルステンレススリムボトル ミーボ - macros(マクロス)【sumuu真空】ダブルステンレススリムボトル ミーボ - macros(マクロス)

真空断熱のダブルステンレスで保温保冷に優れたボトル。
スリムサイズだからバッグに入れてもスッキリ収まる。
パッキンを取り外してお手入れ可能。

容量(mL)
250
質量(g)
約200
温度(℃)
耐冷:ー5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W45×D45×H230
耐熱温度(℃)
ステンレス:100℃、ポリプロピレン:90℃
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
効果
保温:50℃以上(6時間)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82326600MCK-153
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする