macros(マクロス)
【sumuu真空】ダブルステンレススリムボトル ミーボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82326600
品番
MCK-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
真空断熱のダブルステンレスで保温保冷に優れたボトル。
スリムサイズだからバッグに入れてもスッキリ収まる。
パッキンを取り外してお手入れ可能。
容量(mL)
250
質量(g)
約200
温度(℃)
耐冷:ー5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W45×D45×H230
耐熱温度(℃)
ステンレス:100℃、ポリプロピレン:90℃
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
効果
保温:50℃以上(6時間)