スキマ型ワゴン ブラック ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕
デッドスペースを有効活用!低予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅30・45・60・90cmの4サイズを用意。
- 用途
- 樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。
- 材質
- スチール製 粉体塗装
- 耐荷重(kg)
- 30
- ピッチ(cm)
- ネット:5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ
















![フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05882227-261013-02.jpg)
















![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488349-261014-02.jpg)