G型書庫 片開き戸
- 付属品
- 棚板2枚
- 質量(kg)
- 17
- 色
- ニューグレー
- 材質(本体)
- スチール製/粉体塗装
- 種類
- 片開き書庫
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 515×380×880
- 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 432×339×760
- 錠前
- シリンダー錠
- 取手
- ABS樹脂
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ





















