曜日別特売

アレンジャー B4判プラスチック引出し H1110mm

アレンジャー B4判プラスチック引出し H1110mm - 良質空間アレンジャー B4判プラスチック引出し H1110mm - 良質空間アレンジャー B4判プラスチック引出し H1110mm - 良質空間

引出しはファイルのまま収納ができるゆったりサイズになっています。

用途
用紙やファイルの収納だけではなく身近にある小物類の保管・整理整頓に。
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
401
引出し内寸法(mm)
深型/284×381×80
グリーン購入法
適合
引出し
(B4)深型/7、(B4)浅型/8
引出し内寸法(奥行)(mm)
383
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B4PT-215NH 0492232604922326B4PT-215NH253-27152列650
¥126,500
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
B4PT-115NH 0492234204922342B4PT-115NH253-26771列333
¥79,200
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
B4PT-315NH 0492239604922396B4PT-315NH253-27123列967
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする