アレンジャー A3判プラスチック引出し H550mm
引出しはファイルのまま収納ができるゆったりサイズになっています。
- 用途
- 用紙やファイルの収納だけではなく身近にある小物類の保管・整理整頓に。
- 高さ(mm)
- 550
- タイプ
- 1列
- 奥行(mm)
- 401
- 間口(mm)
- 512
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ














![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






