曜日別特売

フロアジャッキ2t

フロアジャッキ2t - BIG REDフロアジャッキ2t - BIG REDフロアジャッキ2t - BIG RED

コンパクトサイズで使いやすい

寸法(mm)
447×196×135
質量(kg)
8.7
能力(t)
2
ハンドル長さ(mm)
745
最小高さ(mm)
135
最大高さ(mm)
340
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82346270T820050
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする