曜日別特売
T820050 フロアジャッキ2t BIG RED 82346270

T820050 フロアジャッキ2t BIG RED 82346270
T820050 フロアジャッキ2t BIG RED 82346270
T820050 フロアジャッキ2t BIG RED 82346270

フロアジャッキ2t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82346270
品番
T820050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

コンパクトサイズで使いやすい

寸法(mm)
447×196×135
質量(kg)
8.7
能力(t)
2
ハンドル長さ(mm)
745
最小高さ(mm)
135
最大高さ(mm)
340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする