T825010R 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED 82346288

T825010R 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED 82346288
T825010R 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED 82346288

低床フロアージャッキ2.3t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82346288
品番
T825010R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適
360°回転

質量(kg)
15
本体寸法(mm)
全長556×幅234×高さ140
能力(t)
2.3
最高位(mm)
359
最低位(mm)
89
ハンドル長さ(mm)
520
取扱説明書:(1.89MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする