BIG RED
油圧ハイリフトジャッキ 3t
ミニバン・SUVに最適
クイックリフト
360°回転
高さ調節可能
質量(kg)
18.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
622×242×158
能力(t)
3
最高位(mm)
530
最低位(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
620
高さ調節
(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435
標準アタッチメント(mm)
95
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346279
T83006F
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください