曜日別特売
T83006F 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED 82346279

T83006F 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED 82346279
T83006F 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED 82346279
T83006F 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED 82346279

油圧ハイリフトジャッキ 3t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82346279
品番
T83006F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ミニバン・SUVに最適
クイックリフト
360°回転
高さ調節可能

質量(kg)
18.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
622×242×158
能力(t)
3
最高位(mm)
530
最低位(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
620
高さ調節
(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435
標準アタッチメント(mm)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする