CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599

 

CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599
CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599
CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599
CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599
CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599
CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599
CMSS-500 セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ 82351599

セラミックコーティングマグボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
容量(mL)500
色ホワイト
内容量1個注文コード82351599品番CMSS-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

【お手入れ簡単】【食洗器OK】優れた耐久性と耐熱性を備えたセラミックコーティングを採用。金属特有の苦味が出にくく、飲み物本来の風味をしっかり楽しめます。汚れがつきにくく、サッと落とせるため、いつでも清潔に使えるのも嬉しいポイント。さらに、食洗機対応で毎日のお手入れも簡単です。5.6cmの広めの口径により、ドリップバッグにも対応。コーヒーを直接淹れられるなど、使い勝手の良さが魅力です。また、パッキン一体型構造により分解の手間がなく、お手入れもスムーズ。コーヒーや紅茶などを入れて、淹れたての美味しさを長時間お楽しみいただけます。

色
ホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
240
寸法(Φ×高さH)(mm)
66×224.4
保温効力(℃)
67以上(6時間)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする