シルバースチールシリンダ
シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。先端には熱処理が施されており、厳しい公差を満たす高精度仕様になっております。
旧パーツ No.: M-5000-4153
同等 Mitutoyo 製品のパーツ No.: K651031
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-3013-CYL
- 長さ(mm)
- 12.75
- 寸法(mm)
- 【EWL】3.75
- 全長(mm)
- 12.75
- ねじ径
- 【オス側】M2
- シリンダー径(Φmm)
- 3
- 材質(ステム)
- シルバースチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ


























