曜日別特売

アダプタ

アダプタ - レニショーアダプタ - レニショー

スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。

ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M3
ステム径(Φmm)
4.5
材質(ステム)
セラミック
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82353191A-5000-77515050
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354539A-5000-77527575
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする