ストレートスタイラス
ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
- その他
- 【センタースタイラス】N
- 長さ(mm)
- 27.5
- 寸法(mm)
- 【ESWL】0、【EWL】20.5
- 全長(mm)
- 27.5
- ねじ径
- 【オス側】M2
- ステム径(Φmm)
- 0.7
- 材質(先端)
- 窒化珪素
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 1
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























