曜日別特売

ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。

その他
【センタースタイラス】N
長さ(mm)
50
寸法(mm)
【EWL】42.5
全長(mm)
50
ねじ径
【オス側】M3
ステム径(Φmm)
2
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
3
材質(ホルダー)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354618A-5004-1199
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする