セラミック製半球型
半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。
- 長さ(mm)
- 12
- 全長(mm)
- 12
- ねじ径
- 【オス側】M3
- グレード
- 【ボール】10
- 材質(先端)
- セラミック
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- 直径(mm)
- 18
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























