- 付属品
- 取扱説明書×1、携帯用ケース×1
- 質量(g)
- 425
- 出力
- 出力レート:0.01V/A
- 電源
- ±12V±0.5V、7.2VA
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26
- 測定対象
- 測定可能導体:絶縁導体
- 周波数帯域(MHz)
- DC~30(-3dB)
- 立ち上がり時間
- 11.6ns以下
- ケーブル長(mm)
- センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000
- ノイズレベル
- 25mA rms以下
- 導体径(mm)
- Φ20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 振幅確度
- ±0.5% rdg. ±0.5mV / ±1% rdg.
- 最大ピーク電流(A)
- ±400 peak(2秒以内)
- 定格電流(Arms)
- 最大200