工具計測スタイラス
直角度および平行度が高精度な仕上りの工具計測用スタイラスです。TS27R、OTS または RTS と使用します。
- 長さ(mm)
- 22
- 全長(mm)
- 22
- 径(Φmm)
- 【マウント】3.95
- 寸法A(mm)
- 19
- 寸法B(mm)
- 19
- 寸法C(mm)
- 8
- 材質(先端)
- 窒化珪素
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- 面取り
- Y
- 数量(個)
- 【顔】5
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























