My Passport SSD 2020 2TB ゴールド

My Passport SSD 2020 2TB ゴールド - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

次世代のNVMe SSDを搭載する高速ポータブルSSD。USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。
読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。
ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。(WD Discoveryソフトウェアによる設定が必要です)
最大2mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。

仕様
●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82367227WDBAGF0020BGD-JESN
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする