防爆形LED灯器具(粉じん防爆兼用)
軽量・コンパクト設計 / 高温対応 / 高温保護機能 / フロストガラス採用 / 波長カットパネル対応 / 各種カスタム対応可能
- 仕様
- 【照度計算条件】計算面積:5m×5m / 設置高さ:2.5m / 設置台数:1台、【明るさ比較】61%明るさUP、【省エネ比較】51%省エネ
- セット内容
- (灯具本体+吊具形式+パイプセット形式)LZBP4550B000J2A+41B000+PIPE16P1A008-02A
- 寸法(mm)
- ハブサイズ:22
- 形式
- LZBP4550 直付形
- 等級
- 温度等級:T1~T6対応
- 消費電力(W)
- 44.3
- 光源
- 白色LED45W
- 照度(Lx)
- 最大350、平均147
- 環境対応
- 爆発性ガス(水素・アセチレンガス対応)/ 粉じん防爆対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 器具相当
- FHF32形高出力2灯相当品
- 耐雷サージ
- 標準15kV対応
- 保守率
- 0.79
- 比較
- 防爆形蛍光灯器具(高出力)AZAC45241
- グリーンマーク
- 認定
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
関連資料:(0.25MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご確認下さいその他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ














