曜日別特売
LZBP4550B000J2A-41B000 防爆形LED灯器具(粉じん防爆兼用) 星和電機(SEIWA) 82355196

代表画像

防爆形LED灯器具(粉じん防爆兼用)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
82355196
品番
LZBP4550B000J2A-41B000
参考基準価格(税別)¥140,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

軽量・コンパクト設計 / 高温対応 / 高温保護機能 / フロストガラス採用 / 波長カットパネル対応 / 各種カスタム対応可能

仕様
【照度計算条件】計算面積:5m×5m / 設置高さ:2.5m / 設置台数:1台、【明るさ比較】61%明るさUP、【省エネ比較】51%省エネ
セット内容
(灯具本体+吊具形式+パイプセット形式)LZBP4550B000J2A+41B000+PIPE16P1A008-02A
寸法(mm)
ハブサイズ:22
形式
LZBP4550 直付形
等級
温度等級:T1~T6対応
消費電力(W)
44.3
光源
白色LED45W
照度(Lx)
最大350、平均147
環境対応
爆発性ガス(水素・アセチレンガス対応)/ 粉じん防爆対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
器具相当
FHF32形高出力2灯相当品
耐雷サージ
標準15kV対応
保守率
0.79
比較
防爆形蛍光灯器具(高出力)AZAC45241
グリーンマーク
認定
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(0.25MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご確認下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする