BOSCH(ボッシュ)
コードレス投光器
GLI18V-3000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82368381
品番
GLI18V-3000
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最大3000ルーメンの明るさです。
1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。
明るさを3段階調整できます。
用途
屋内、屋外照明
質量(kg)
1.9
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
176×271×187
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
照度弱1000/照度中2000/照度強3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(分)
約135/Ah
注意
※バッテリーと充電器は別売です。