REX(レックス)[自動車用品]
リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
82370018
品番
10101224S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自動車リフトの車体受けゴムです。
適応機種
・TPYシリーズ
・ZLYシリーズ
セット内容
受けゴム:4個
取付ビス:16個
材質
ゴム
寸法(mm)
120×80×27
ピンホール芯間(mm)
【取付ビス穴】40×60
数量(個)
4
注意
※適応については、充分寸法をお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません