トヨトミ
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82370359
品番
FS-F40RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
大きな羽で遠くまで風を届けます。
羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。
モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。
コンデンサに保護機構を搭載しています。
用途
事務所やフロアの送風・循環に。
トラスコ品番
713-6006
幅(mm)
450
高さ(mm)
1160~1400
羽枚数
5
奥行(mm)
400
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
40
電源コード(m)
2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
44/49
首振角度(°)
60
風量調整
3段階
高さ調節
無段階
タイマー
切(3時間)
首振り
有り
設置形態
スタンド
上下角度調節
上20度・下8度