曜日別特売

ミストワークファン

ミストワークファン - Showaミストワークファン - Showaミストワークファン - Showaミストワークファン - Showaミストワークファン - Showaミストワークファン - Showa

持ち運びに便利なサイズ感です。
薄型なので場所を取らずに設置可能です。

用途
屋外イベントでの熱中症対策として。
付属品
取り扱い説明書、充電ケーブル、リモコン
トラスコ品番
720-3895
材質
ABS
幅(mm)
355
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
タンク容量(L)
12
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82370350N26-108
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする