曜日別特売
N26-108 ミストワークファン Showa 82370350

N26-108 ミストワークファン Showa 82370350
N26-108 ミストワークファン Showa 82370350
N26-108 ミストワークファン Showa 82370350
N26-108 ミストワークファン Showa 82370350
N26-108 ミストワークファン Showa 82370350
N26-108 ミストワークファン Showa 82370350

ミストワークファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82370350
品番
N26-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

持ち運びに便利なサイズ感です。
薄型なので場所を取らずに設置可能です。

用途
屋外イベントでの熱中症対策として。
付属品
取り扱い説明書、充電ケーブル、リモコン
トラスコ品番
720-3895
材質
ABS
幅(mm)
355
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
タンク容量(L)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする