オカモト
防水アルミブチルテープ BM-01(片面)
・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
・透湿防水シートのジョイント、目止めなど様々な用途に対応します
用途
建築防水用、屋根材、途端板の防水補修に
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着剤
ブチルゴム系
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82382119
BM-01
1巻
アルミ箔/PEネット
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
57329344
BM01
1セット(16巻)
アルミ箔+PEネット
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません