BM-01 防水アルミブチルテープ BM-01(片面) オカモト 82382119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水アルミブチルテープ BM-01(片面)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は基材・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
基材
アルミ箔/PEネット
注文コード
82382119
品番
BM-01
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
・透湿防水シートのジョイント、目止めなど様々な用途に対応します

用途
建築防水用、屋根材、途端板の防水補修に
基材
アルミ箔/PEネット
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着剤
ブチルゴム系
粘着力(N/25mm)
25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする