buddiQ PET-015 ペットスリング for cat
徒歩でも自転車移動でも使用できる2wayペットスリング。
猫が落ち着くメッシュポーチ付き
抜け毛の付きにくい内生地で、バック本体はまるごと洗えてお手入れがらくちんです。
底面クッションは取り外しができるためリュック全体の寿命を縮めません。
自立するので乗降スムーズ。
- 用途
- 目安サイズ:幅42×高さ39×奥行21cm
適合バスケット目安サイズ(内面・底面):幅210×高さ210×奥行310mm以上
対象:超小型犬・猫 (~5kg)
製品重量:700g
- 内容量
- 1個
注意
※バスケットの側面に固定ベルトが通る幅:3cm×2cm以上の穴があること。※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体格、性格等により使用できないこともあります。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ


































