PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619

 

PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619
PET-015 buddiQ PET-015 ペットスリング for cat OGK技研 82378619

buddiQ PET-015 ペットスリング for cat

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82378619品番PET-015
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

徒歩でも自転車移動でも使用できる2wayペットスリング。
猫が落ち着くメッシュポーチ付き
抜け毛の付きにくい内生地で、バック本体はまるごと洗えてお手入れがらくちんです。
底面クッションは取り外しができるためリュック全体の寿命を縮めません。
自立するので乗降スムーズ。

用途
目安サイズ:幅42×高さ39×奥行21cm
適合バスケット目安サイズ(内面・底面):幅210×高さ210×奥行310mm以上
対象:超小型犬・猫 (~5kg)
製品重量:700g
注意
※バスケットの側面に固定ベルトが通る幅:3cm×2cm以上の穴があること。
※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体格、性格等により使用できないこともあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする