マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO

マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO - ULAC(ユーラック)

人気の5mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。
100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。
Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。
繊維内部には5mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。

用途
チェーンの寸法:5mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm
重量:560g /(ロック部分のみ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A600CD 8237883882378838A600CDモス
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
A600CD 8237886582378865A600CDノアールグレー
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする