曜日別特売

真空ポンプオイル

真空ポンプオイル - HiKOKI(ハイコーキ)

真空ポンプ対応のオイルです。

適合機種
真空ポンプ UP18DYA
容量(mL)
250
性質
非水溶性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(250mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
824052800038-2972
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする