曜日別特売
0038-2972 真空ポンプオイル HiKOKI(ハイコーキ) 82405280

真空ポンプオイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個(250mL)
注文コード
82405280
品番
0038-2972
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

真空ポンプ対応のオイルです。

適合機種
真空ポンプ UP18DYA
容量(mL)
250
性質
非水溶性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする