SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219

SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219
SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219
SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219
SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219
SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219
SLV-230 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384219

ミニ水平器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82384219
品番
SLV-230
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!
水平・垂直チェックも、これ1台
建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍
3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能
V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適
マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる
全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計
マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる
ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利
精度±2.5mm/m

材質
ABS
質量(g)
116
精度
±2.5mm/m
動作方式
手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×17×40
測定方向
水平・垂直・45°
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※簡易的な水平・垂直確認用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする