ミニ水平器
マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!
水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台
建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍
2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能
クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能
埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載
位置出しやマーキング作業をスムーズに
マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる
目盛り付きで簡易スケールにも対応
手のひらサイズのコンパクト設計
ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1年保証
- 材質
- アクリル
- 質量(g)
- 74.5
- 精度
- ±1.00mm/m=±0.0573°以内
- 動作方式
- 手動
- 感度
- 0.5mm/m=0.0286°
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95×13×50
- 測定方向
- 水平・垂直
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※簡易的な水平・垂直確認用としてご使用ください。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ




























