曜日別特売
ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228

ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228
ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228
ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228
ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228
ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228
ALV-95 ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC 82384228

ミニ水平器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82384228
品番
ALV-95
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!
水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台
建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍
2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能
クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能
埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載
位置出しやマーキング作業をスムーズに
マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる
目盛り付きで簡易スケールにも対応
手のひらサイズのコンパクト設計
ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1年保証

材質
アクリル
質量(g)
74.5
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
動作方式
手動
感度
0.5mm/m=0.0286°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×13×50
測定方向
水平・垂直
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※簡易的な水平・垂直確認用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする