MF-110 302842 上部ガイドレール アトムリビンテック 82412149

MF-110 302842 上部ガイドレール アトムリビンテック 82412149
MF-110 302842 上部ガイドレール アトムリビンテック 82412149

上部ガイドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82412149
品番
MF-110 302842
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
用途
MF-630、MF-630-S、MF-200用のガイドレールです。
材質
アルミ押し出し材
長さ(mm)
1300
仕上
シルバー
ねじ穴
MF-500固定用:Φ5穴 MF-110取付用:Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
150mm
注意
※ねじは添付されていません。MF-500(固定プレート )の添付品と+皿タッピンねじ3.5×16を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする