曜日別特売
SD-1160TB 304343 SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール アトムリビンテック 82411939

SD-1160TB 304343 SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール アトムリビンテック 82411939
SD-1160TB 304343 SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール アトムリビンテック 82411939

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1本注文コード82411939品番SD-1160TB 304343
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 開口側上部レール

色
シルバー
材質
アルミ押し出し材
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
サイズ(mm)
670
ねじ穴間隔(mm)
戸先側より60mm、300mm間隔
注意
※上部レール 開口側に使用するレールです。
※FC-311TS(トリガー)取付け用穴加工済みです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする