アトムリビンテック
AFD-1300用エンドカバーBN
AFDシリーズ 上部レールエンドカバー
用途
上レールの端面を隠す化粧カバーです。
天井とレールの間にツメを差込むことで固定しますので、ねじ止めが不要です。
材質
アルミ合金
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82412061
314759
ホワイト:塗装(両面)
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412201
314758
アンバー:塗装(両面)
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412237
323922
ブラック:塗装(両面)
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412280
314757
シルバー:アルマイト
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください