アトムリビンテック
AFD-1300用エンドカバーBN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕上
ホワイト:塗装(両面)
色
ホワイト
注文コード
82412061
品番
314759
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
AFDシリーズ 上部レールエンドカバー
用途
上レールの端面を隠す化粧カバーです。
天井とレールの間にツメを差込むことで固定しますので、ねじ止めが不要です。
仕上
ホワイト:塗装(両面)
材質
アルミ合金
色
ホワイト