アトムリビンテック
HR-158-OS 化粧カバー
用途
レールの端面を隠す化粧カバーです。
アウトセット 自閉式 HR-158-OS用
付属品
#ERROR!
材質
ABS
仕上
ライトグレー
適合レール
HR-158-OS
内容量
1セット
注意
※左右一組です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82412255
HR-343 316728
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください